MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 02035006-38 クロスワイヤーバスケット 長さ23インチ x 幅19インチ x 高さ4-1/4インチ
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
アイテム価格 | クロスワイヤーバスケット |
色 | ナチュラル |
終了 | Raw |
高さ | 4.25 |
長さ | 23 mm |
材料 | ステンレス鋼 |
形状 | 長方形の |
タイプ | バスケット |
線径 | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 2.39 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 119.38 |
船幅(cm) | 101.6 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。