入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接ヒンジ |
色 | ナチュラル |
終了 | ミル |
Hardware | 含まれておりません |
高さ | 5" |
穴 | 無し |
葉あたりの穴 | 0 |
左手/右手 | 左右 |
負荷容量 | 360ポンド |
材料 | 鋼 |
取り付け | フルサーフェス |
ピン径 | 3 / 8 " |
ピン材質 | グリースフィッティング付き真ちゅう |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 360度 |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8302106090 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 負荷容量 | 材料 | ピン径 | ピン材質 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4PPP3 | 1.593 | 120ポンド | 鋼 | 3 / 16 " | 鋼 | 3 / 8 " | ¥850 | |
4PPP4 | 2 1 / 3 " | 155ポンド | 鋼 | 1 / 4 " | 鋼 | 15 / 32 " | ¥930 | |
4PPP6 | 3.156 " | 240ポンド | 鋼 | 5 / 16 " | 鋼 | 5 / 8 " | ¥1,194 | |
4PPP7 | 3 15 / 16 " | 360ポンド | 鋼 | 3 / 8 " | 鋼 | 3 / 4 " | ¥1,649 | |
4PPP8 | 4.75 " | 360ポンド | 鋼 | 3 / 8 " | 鋼 | 3 / 4 " | ¥1,770 | |
4PPP9 | 5 1 / 3 " | 440ポンド | 鋼 | 1 / 2 " | 鋼 | 29 / 32 " | ¥2,118 | |
4PPR1 | 5 29 / 32 " | 520ポンド | 鋼 | 1 / 2 " | 鋼 | 1" | ¥2,654 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。