入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子キーレス出口トリムロック |
扉の厚さ | 1-3/4" to 1-7/8" |
終了 | 26D |
演算 | キーオーバーライドを使用したエントリ |
グレード | 1 |
ハンド | 手ぶらなし |
ハンドルタイプ | レバー |
キーイング | スタンダード |
最大ユーザーコード | 2000 |
取り付けスタイル | フォン・デュプリン出口装置 |
キーの数 | 12 |
タイプ | 無線 |
耐候性 | いいえ |
船の重量(kg) | 4.51 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 29.72 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | DO |
プロダクト | モデル | 扉の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
ETDLNS1G/26DV99 | 1-5/8" to 1-7/8" | ¥334,360 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。