MARKS USA DL6500CRR US26D ワイヤレスデジタルほぞ穴ロック右手
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
アイテム価格 | 電子キーレスロック |
バックセット | 2.75 " |
バックセットサイズ(インチ) | 2-3/4 |
バッテリーの持続時間 | 5 年 |
扉の厚さ | 1-3/8 to 1-7/8" |
終了 | ブラシをかけられたクロム |
演算 | キーオーバーライドを使用したエントリ |
ハンド | RH |
ハンドルタイプ | ストレート |
キーイング | スタンダード |
キーパッド | y |
最大ユーザーコード | 5000 |
取り付けスタイル | ほぞ穴 |
キーの数 | 12 |
電源 | 電池 |
タイプ | キーパッドコントロール |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 5.99 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 30.23 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | DO |
プロダクト | モデル | ハンド | キーイング | 取り付けスタイル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDL6100 US26D | NH | スタンダード | 円筒形 | PIN / IDカードコントロール、両面 | ¥405,577 | ||
PDL6100IC US26D | NH | SFIC | 円筒形 | PIN / IDカードコントロール、両面 | ¥420,675 | ||
DL6100 US26D | NH | スタンダード | 円筒形 | キーパッドコントロール | ¥325,067 | ||
DL6100IC US26D | NH | SFIC | 円筒形 | キーパッドコントロール | ¥343,521 | ||
PDL6500CRR US26D | RH | スタンダード | ほぞ穴 | PIN / IDカード制御 | ¥436,608 | ||
PDL6500CRL US26D | LH | スタンダード | ほぞ穴 | PIN / IDカード制御 | ¥436,608 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。