入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 彫り込み錠 |
バックセット | 2.75 " |
ケースの材質 | プレス加工鋼1-1 / 16 " |
ケースサイズ | 4-3 / 16 "x 6-1 / 16" x 7/16 " |
終了 | サテンステンレス |
防火 | 有り |
演算 | 個人情報保護 |
グレード | 1 |
キー溝タイプ | マーク「C」 |
場所の種類 | 施設、ヘルスケア、学校 |
キーの数 | 2 |
必要なドアの厚さ | 1.75 " |
ストライクタイプ | ASA、カーブしたリップ |
形式 | 押し引き |
船の重量(kg) | 3.38 |
船高(cm) | 27.31 |
船の長さ(cm) | 13.65 |
船幅(cm) | 13.34 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | DO |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。