MARKAR HG305-002-630-HT-MP-RH エッジガード付き連続ヒンジ、長さ 96 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エッジガード付き連続ヒンジ |
色 | サテン |
Hardware | 同梱 |
穴の間隔 | 6" |
穴 | |
葉あたりの穴 | 24 |
病院のヒント | 有り |
ナックルの長さ | 2" |
葉の厚さ | 0.083 " |
長さ | 96 " |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付け | ほぞ穴 |
ピン径 | 3 / 16 " |
ピン材質 | ステンレス鋼 |
ピンタイプ | 病院のヒント |
関節可動域 | 180度 |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8302106090 |
プロダクト | モデル | 葉あたりの穴 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HG305-001-630-HT-MP-RH | 21 | 84 " | ¥280,170 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。