MARKAR FM3500-120 高耐久ヒンジ、長さ 120 インチ、ステンレススチール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 頑丈なセキュリティヒンジ |
色 | シルバー |
終了 | サテンステンレス鋼 |
Hardware | 取付金具付属 |
穴の間隔 | 対称 |
穴 | 無し |
葉あたりの穴 | 0 |
病院のヒント | 有り |
ナックルの長さ | 2" |
葉の厚さ | 0.105 " |
長さ | 120 " |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付け | ほぞ穴 |
ピン径 | 3 / 16 " |
ピン材質 | ステンレス鋼 |
ピンタイプ | バレル、病院のチップ |
関節可動域 | 180度 |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 312.42 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8302104030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。