MARKAR FM300 MB EL-12 MP-EMAP 83-1/8 インチ ヒンジ フルほぞ穴スリーブ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒンジ |
ベアリングタイプ | スリーブ |
色 | 鈍いステンレス |
扉の厚さ | 1.75 " |
終了 | ステンレス鋼 |
高さ | 83.125 " |
病院のヒント | いいえ |
負荷容量 | 600ポンド |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付け | ほぞ穴 |
ピン径 | 3 / 16 " |
ピン材質 | ステンレス鋼 |
関節可動域 | 180度 |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 4.08 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 226.06 |
船幅(cm) | 15.88 |
HSコード | 8302104030 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
FM300MB 83-1 / 8 " | ¥90,085 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。