MARKAR FM100-001-628-HT-MP ピアノヒンジ 全ほぞ穴 84インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピアノヒンジ |
色 | アルミニウム |
Hardware | 同梱 |
穴の間隔 | 6" |
穴 | |
葉あたりの穴 | 21 |
病院のヒント | 有り |
ナックルの長さ | 2" |
葉の厚さ | 0.125 " |
長さ | 84 " |
材料 | 6063-Tアルミニウム合金 |
取り付け | ほぞ穴 |
ピン径 | 3 / 16 " |
ピン材質 | ステンレス鋼 |
ピンタイプ | 病院のヒント |
関節可動域 | 180度 |
幅(Width) | 2 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 213.36 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8302106090 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 葉あたりの穴 | 葉の厚さ | 長さ | 材料 | 取り付け | 関節可動域 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM200-002-600-HT-MP | 2.25 " | グレー | 24 | 0.083 " | 96 " | 炭素鋼 | ほぞ穴 | 180度 | ¥190,533 | 見積依頼
| |
FS101-001-628-HT-MP-RH | 2 1 / 16 " | アルミニウム | 21 | 0.125 " | 84 " | 6063-Tアルミニウム合金 | フルサーフェス | 180度 | ¥180,225 | 見積依頼
| |
FS201-001-600-HT-MP-RH | 1 11 / 16 " | グレー | 24 | 0.083 " | 84 " | 1012炭素鋼 | フルサーフェス | 90度 | ¥172,173 | 見積依頼
| |
FM200-001-600-HT-MP | 2.25 " | グレー | 21 | 0.083 " | 84 " | 炭素鋼 | ほぞ穴 | 180度 | ¥154,100 | 見積依頼
| |
FS202-001-600-HT-MP | 1 11 / 16 " | グレー | 24 | 0.083 " | 84 " | 1012炭素鋼 | フルサーフェス | 90度 | ¥172,173 | 見積依頼
| |
FM100-001-313-HT-MP | 2 1 / 16 " | ダークブロンズ | 21 | 0.125 " | 84 " | 6063-Tアルミニウム合金 | ほぞ穴 | 180度 | ¥181,455 | 見積依頼
| |
FM100-002-628-HT-MP | 2 1 / 16 " | アルミニウム | 21 | 0.125 " | 96 " | 6063-Tアルミニウム合金 | ほぞ穴 | 180度 | ¥228,805 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。