入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パンクしたポリウレタンホイール |
ボア径 | 3 / 4 " |
容量 | 450ポンド |
車軸に適合 | 3 / 4 " |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
ハブカラー | ホワイト |
ハブ素材 | 鋼 |
ハブの種類 | 中心の |
ハブ幅 | 2-63 / 64」 |
負荷定格 | 500ポンド |
非マーキング | 有り |
タイヤリム径 | 15-3 / 8」 |
タイヤサイドウォールNo. | 4.80 / 4.00-8 |
タイヤの厚さ | 3-23 / 64」 |
トレッド | リブ付き |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 15.375 " |
ホイールの幅 | 3 47 / 64 " |
船の重量(kg) | 3.44 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8716905040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ボア径 | 容量 | 車軸に適合 | 負荷定格 | トレッド | ホイール直径 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33101 | 1 / 2 " | 150ポンド | 1 / 2 " | 150ポンド | のこぎり | 6.156 " | 1 61 / 64 " | ¥2,839 | ||
33102 | 1 / 2 " | 150ポンド | 1 / 2 " | 150ポンド | のこぎり | 7 61 / 64 " | 7 61 / 64 " | ¥4,585 | ||
00025 | 5 / 8 " | 275ポンド | 5 / 8 " | 275ポンド | のこぎり | 8 39 / 64 " | 3 1 / 64 " | ¥4,951 | ||
00026 | 1 / 2 " | 275ポンド | 1 / 2 " | 275ポンド | のこぎり | 8 17 / 32 " | 3" | ¥4,872 | ||
01014 | 3 / 4 " | 300ポンド | 3 / 4 " | 300ポンド | スムーズ | 9 5 / 16 " | 3.25 " | ¥6,200 | ||
30030 | 5 / 8 " | 300ポンド | 5 / 8 " | 300ポンド | のこぎり | 10 13 / 32 " | 3.375 " | ¥6,075 | ||
30031 | 3 / 4 " | 300ポンド | 3 / 4 " | 300ポンド | のこぎり | 10 13 / 32 " | 3.375 " | ¥6,160 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。