MARATHON MOTORS TCA0371AE211GAA009汎用モーター、50 hp、3相、3565 Rpm、230 / 460VAC
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
運転時間やサイクル | 連続的な |
フレーム | 200L |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 112 / 56A |
HP | 50 |
Hz | 50 / 60ヘルツ |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 659 mm |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3フェーズ |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 3565 |
NEMAデザイン | N |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 769 mm |
相 | 3 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 55 mm |
軸長 | 110 mm |
電圧 | 230 / 460V AC |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 293.85 |
船高(cm) | 74.5 |
船の長さ(cm) | 88.98 |
船幅(cm) | 55.98 |
原産国 | India |
プロダクト | モデル | 最大周りの派遣社員。 | フレーム | フレーム材料 | モーターアプリケーション | モーター設計 | モーターエンクロージャーの設計 | モーター取付位置 | モーター熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182TTFBD6079 | 40度C | 182TCV | 圧延鋼 | 一般的なアプリケーション | 3-Phase | 完全密閉型ファン冷却 | 垂直シャフトダウン | なし | ¥262,303 | ||
056C64DRS40002A1 | 40度C | 56 | 鋼 | HVAC / R | コンデンサ-開始/実行 | 防滴オープン | 水平な | 自動応答オプション | ¥142,387 | ||
213TTBD6026 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥245,626 | ||
449TTFCD6027 | 40度C | 447 / 9T | 鋳鉄 | 一般的なアプリケーション | 3フェーズ | - | 水平な | なし | ¥5,618,659 | ||
TCA0032AE231GAA009 | 40度C | 100L | 鋳鉄 | 一般的なアプリケーション | 3フェーズ | - | 水平な | なし | ¥210,785 | ||
TCA0042AE231GAA009 | 40度C | 112M | 鋳鉄 | 一般的なアプリケーション | 3フェーズ | - | 水平な | なし | ¥180,544 | ||
TCA0111AE211GAA009 | 40度C | 160M | 鋳鉄 | 一般的なアプリケーション | 3フェーズ | - | 水平な | なし | ¥474,931 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。