MARATHON MOTORS 56C17G15516危険な場所モーターコンデンサ-Tefc1 HpT3bを起動します
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
アイテム価格 | 危険場所モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 13.4 / 6.8-6.7 |
危険場所クラス | 1 C、D / 2 E、F、G |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
リード長 | 6" |
長さの少ないシャフト | 11.375 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 危険な場所 |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け | 顔 |
銘板の回転数 | 1725 |
全体の長さ(Overall Length) | 14 15 / 32 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
温度コード | T3B |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 15.17 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 42.16 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 8501406040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | Hz | 効率グループ | エンクロージャー | 絶縁クラス | リード長 | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーターアプリケーション | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56T11G15515 | 60 | - | 完全密閉型ファン冷却 | B | 6" | 11 33 / 64 " | 40度C | 危険な場所 | ¥134,278 | ||
56T11G15517 | 60 | - | 完全密閉型ファン冷却 | B | 6" | 11 33 / 64 " | 40度C | 危険な場所 | ¥122,589 | ||
56T11G15518 | 60 | - | 完全密閉型ファン冷却 | B | 6" | 12 5 / 64 " | 40度C | 危険な場所 | ¥134,516 | ||
56T17E15516 | 50/60 | - | 完全密閉型非換気 | B | 6" | 9.25 " | 40度C | 危険な場所 | ¥111,681 | ||
56T17G15550 | 50/60 | - | 完全密閉型ファン冷却 | B | 6" | 12 5 / 64 " | 40度C | 危険な場所 | ¥121,337 | ||
56T17G15551 | 50/60 | - | 完全密閉型ファン冷却 | B | 6" | 12 5 / 64 " | 40度C | 危険な場所 | ¥111,027 | ||
56T17G15536 | 50/60 | - | 完全密閉型ファン冷却 | B | 6" | 12 5 / 64 " | 40度C | 危険な場所 | ¥127,043 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。