MARATHON MOTORS 449TVFS6542Y902低および中電圧モーター
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 低電圧および中電圧モーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F1(F2変更可能) |
デューティ | 連続的な |
効率化 | 95.4% |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 447 / 449T |
全負荷アンペア | 56/32 |
HP | 250 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | H |
kW | 187 |
取り付け | リジッド |
NEMAデザイン | B |
利き手 | 水平な |
相 | 3 |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
電圧 | 2300/4000 |
船の重量(kg) | 1515.15 |
船高(cm) | 101.22 |
船の長さ(cm) | 188.26 |
船幅(cm) | 142.54 |
HSコード | 8501538040 |
プロダクト | モデル | フレーム | 全負荷アンペア | HP | kW | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5011LXVFS6544 | 5011LX | 92/53 | 400 | 300 | ¥12,198,969 | 見積依頼
| |
449TVFS6543 | 447 / 449T | 67/38.5 | 300 | 224 | ¥10,388,588 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。