MARATHON MOTORS 326THFS8028ベクトルモーター三相3hp50 / 230v
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
アイテム価格 | ベクトルモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベース(Base) | リジッド |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | エパクト |
エンコーダ可 | 有り |
エンコーダシャフト | 1 "x 1-3 / 4" |
終了 | ブルーエナメル |
フレーム | 326T |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 123.0/61.5 |
HP | 50 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | H |
断熱機能 | クラスF |
最大動作周波数 | 90 Hz |
マックス。 スピード | 4000 RPM |
モーターアプリケーション | クレーン |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | T-STAT |
銘板の回転数 | 1780 |
NEMAデザイン | B |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 33 15 / 16 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 2.125 " |
軸長 | 5.5 " |
速度範囲 | 2000:1 CT |
熱保護 | T-STAT |
電圧 | 230/460 |
保証 | 3年 |
船の重量(kg) | 344.25 |
船高(cm) | 62.64 |
船の長さ(cm) | 96.22 |
船幅(cm) | 80.98 |
HSコード | 8501528040 |
プロダクト | モデル | モーターエンクロージャーの設計 | 効率グループ | エンクロージャー | 取り付け | 銘板の回転数 | NEMAデザイン | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143THTN8028 | 完全密閉型非換気 | プレミアム | - | - | 1756 | B | 視聴者の38%が | 13 11 / 16 " | ¥283,500 | ||
145THTN8029 | 完全密閉型非換気 | プレミアム | - | - | 1756 | B | 視聴者の38%が | 14 11 / 16 " | ¥284,960 | ||
145THTN8037 | 完全密閉型非換気 | プレミアム | - | - | 1756 | B | 視聴者の38%が | 14 11 / 16 " | ¥280,927 | ||
182THTS8028 | 完全密閉型非換気 | プレミアム | - | - | 1760 | B | 視聴者の38%が | 16 11 / 16 " | ¥346,810 | ||
184THTS8028 | 完全密閉型非換気 | プレミアム | - | - | 1760 | B | 視聴者の38%が | 17 11 / 16 " | ¥394,304 | ||
213THFS8028 | 完全密閉型ファン冷却 | エパクト | - | - | 1765 | A | 視聴者の38%が | 21 " | ¥540,226 | ||
215THFS8029 | 完全密閉型ファン冷却 | エパクト | - | - | 1765 | A | 視聴者の38%が | 22.5 " | ¥701,721 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。