MARATHON MOTORS 286TTFCA6008GT3230密結合ポンプモーター
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
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
効率化 | 視聴者の38%が |
エンクロージャタイプ | TEFC |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
サイズ | 286JM |
全負荷アンペア | 27.2 |
HP | 30 |
Hz | 60 |
IP評価 | 43 |
モータータイプ | 密結合ポンプモーター |
装着タイプ | C面/足付き |
全体の長さ(Overall Length) | 32.1000 |
相 | 3 |
RPM | 3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.2500 |
規格と承認 | UL |
電圧 | 575 |
船の重量(kg) | 230.85 |
船高(cm) | 71.48 |
船の長さ(cm) | 80.7 |
船幅(cm) | 71.2 |
HSコード | 8501528040 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | フレーム | サイズ | RPM | 軸径 | 電圧 | 全負荷アンペア | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143TTFR16010 | - | 143JMV | - | 3600 | - | 230/460 | 4/2 | 1.5 | - | 見積依頼
| |
143TTFR16046 | - | 143JMV | - | 1800 | - | 575 | 1.3 | 1 | ¥30,762 | ||
143TTFR16013 | - | 143JMV | - | 3600 | - | 575 | 1.6 | 1.5 | ¥29,011 | ||
145TTFR16067 | - | 145JMV | - | 1800 | - | 200 | 6.9 | 2 | ¥37,905 | ||
145TTFR16074 | - | 145JMV | - | 1800 | - | 230/460 | 4.6/2.3 | 1.5 | ¥163,996 | ||
145TTFR16071 | - | 145JMV | - | 1800 | - | 575 | 2.4 | 2 | ¥33,077 | ||
143TTFR16048 | - | 143JMV | - | 1800 | - | 200 | 3.8 | 1 | ¥31,212 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。