MARATHON MOTORS 213TTFWD16016 垂直ポンプモーター、7 1/2 馬力、3 相、3525 Rpm、230/460VAC
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
アイテム価格 | 縦型ポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 9.9 " |
ボルトサークル径 | 9 1 / 8 " |
コンジットボックスの位置 | いいえ |
運転時間やサイクル | 連続的な |
終了 | 未完 |
フレーム | 213HPV |
フレーム材料 | 鋼 |
全負荷アンペア | 18.6 / 9.3A |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアムR 評価 |
高さ | 11 7 / 16 " |
HP | 50 1/2 |
Hz | 60 Hz |
長さの少ないシャフト | 18 7 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | ポンプ |
モーター設計 | 3フェーズ |
モーター取付位置 | 垂直シャフト。 下 |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 縦型ポンプ |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 3525 |
NEMAデザイン | B |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 21 3 / 16 " |
相 | 3 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1 1 / 8 " |
軸長 | 2 3 / 4 " |
電圧 | 230 / 460V AC |
船の重量(kg) | 70.65 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 67.31 |
船幅(cm) | 50.8 |
原産国 | Mexico |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。