MARATHON MOTORS 145TTDR16308 U401A 汎用モーター
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
効率化 | 視聴者の38%が |
エンクロージャタイプ | DP |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
サイズ | 145TC |
全負荷アンペア | 7.2/3.6 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
装着タイプ | リジッドCフェイス |
全体の長さ(Overall Length) | 12.6900 |
相 | 3 |
RPM | 3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 0.8750 |
規格と承認 | UL |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 20.7 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。