MARATHON MOTORS 080T17FH15514 汎用モーター、1 馬力、3 相、1740 Rpm、230/460VAC、80D フレーム
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メトリックモーター |
ベアリング | 玉 |
運転時間やサイクル | 連続的な |
フレーム | 80D |
フレーム材料 | アルミニウム |
全負荷アンペア | 3 / 1.5A |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアムR 評価 |
HP | 1 |
Hz | 50 / 60ヘルツ |
長さの少ないシャフト | 262 mm |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3フェーズ |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1740 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 302 mm |
相 | 3 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 19 mm |
軸長 | 40 mm |
電圧 | 230 / 460V AC |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 21.15 |
船高(cm) | 26.01 |
船の長さ(cm) | 35.99 |
船幅(cm) | 24.51 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | 公称効率 | フレーム | フレーム材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 軸径 | 軸長 | 電圧 | 全負荷アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCA0031AE211GAA009 | 視聴者の38%が | 100L | 鋳鉄 | 398 mm | 28 mm | 60 mm | 230 / 460V AC | 9.8 / 4.9A | ¥156,204 | ||
TCA0032AE211GAA009 | 視聴者の38%が | 100L | 鋳鉄 | 398 mm | 28 mm | 60 mm | 230 / 460V AC | 10.4 / 5.2A | ¥169,566 | ||
TCA0033AE211GAA009 | 視聴者の38%が | 132S | 鋳鉄 | 465 mm | 38 mm | 80 mm | 230 / 460V AC | 11.6 / 5.8A | ¥331,315 | ||
TCA0041AE211GAA009 | 視聴者の38%が | 112M | 鋳鉄 | 399 mm | 28 mm | 60 mm | 230 / 460V AC | 12.4 / 6.2A | ¥229,340 | ||
TCA0041AP211GAA009 | 視聴者の38%が | 112M | 鋳鉄 | 399 mm | 28 mm | 60 mm | 575V AC | 5A | ¥197,484 | ||
TCA0042AE211GAA009 | 視聴者の38%が | 112M | 鋳鉄 | 399 mm | 28 mm | 60 mm | 230 / 460V AC | 13.8 / 6.9A | ¥206,037 | ||
TCA0042AP211GAA009 | 視聴者の38%が | 112M | 鋳鉄 | 399 mm | 28 mm | 60 mm | 575V AC | 5.5A | ¥205,479 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。