MARATHON MOTORS 056T34V99012N753ウォッシュダウンモーター50-60ヘルツ
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F1のみ |
デューティ | 連続的な |
効率化 | 82.5% |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 1.7-1.6 / .8 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 0.37 |
取り付け | C-フェイスリジッド |
NEMAデザイン | B |
利き手 | 水平な |
相 | 3 |
RPM | 3600 |
稼働率 | 1.15 |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 16.65 |
船高(cm) | 27 |
船の長さ(cm) | 50.01 |
船幅(cm) | 28.58 |
HSコード | 8501514040 |
プロダクト | モデル | アセンブリ | エンクロージャー | フレーム | 全負荷アンペア | HP | kW | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143TTWD16003 | F1(F2変更可能) | TEFC | 143TC | 4.4-4/2 | 1.5 | 1.12 | ¥128,155 | ||
056T34V99015 | F1のみ | TENV | 56C | 2.6-2.4/1.2 | 3/4 | 0.56 | ¥111,952 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。