MARATHON MOTORS 056T17D15915K004A汎用モーター
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 56 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
相 | 3 |
RPM | 1800 |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 15.3 |
船高(cm) | 21.89 |
船の長さ(cm) | 39.67 |
船幅(cm) | 21.89 |
HSコード | 8501524000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。