MARATHON MOTORS 056C17F5320汎用モーターコンデンサ-開始1 / 3Hp 115 / 208-230v
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | 有り |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | スタンダード |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 6.6 / 3.1-3.3 |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | B |
インバーター定格 | いいえ |
長さの少ないシャフト | 9.75 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1725 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 11 13 / 16 " |
相 | 1 |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2 1 / 16 " |
UPC | 722856009456 |
電圧 | 115 / 208-230 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 10.37 |
船高(cm) | 23.16 |
船の長さ(cm) | 40.94 |
船幅(cm) | 26.04 |
HSコード | 8501404040 |
プロダクト | モデル | 銘板の回転数 | フレーム | 全負荷アンペア | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPMグループ | RPM範囲 | 稼働率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056C11F5303 | 1140 | 56C | 7.8 / 3.6-3.9 | 視聴者の38%が | 12 5 / 16 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.15 | ¥112,183 | ||
056C17F5321 | 1725 | 56C | 8.8 / 4.2-4.4 | 視聴者の38%が | 11 13 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ¥87,377 | ||
056C17F5322 | 1725 | 56C | 11.0 / 5.4-5.5 | 視聴者の38%が | 12 5 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ¥96,600 | ||
056B11F5303 | 1140 | 56C | 9.6 / 4.7-4.8 | 視聴者の38%が | 13 5 / 16 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.15 | ¥164,011 | ||
056B17F5305 | 1725 | 56HC | 15.2 / 8.2-7.6 | 視聴者の38%が | 13 13 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ¥140,099 | ||
056B17F5306 | 1725 | 56HC | 20.0 / 10.8-10.0 | 視聴者の38%が | 14 13 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.00 | ¥153,750 | ||
056B34F5326 | 3450 | 56C | 14.2 / 7.7-7.1 | 視聴者の38%が | 12 13 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.15 | ¥123,160 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。