MARATHON MOTORS 048T17D11009G044Aジェットポンプモーター
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
効率化 | 視聴者の38%が |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 48 |
全負荷アンペア | 1 / .5 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
kW | 0.19 |
相 | 3 |
RPM | 1800 |
UPC | 722856070999 |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 34.93 |
船の長さ(cm) | 22.23 |
船幅(cm) | 20.02 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。