MARATHON MOTORS 048A17T119モータースプリットフェーズ1 / 2Hp 1625 Rpm 115 V
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
アイテム価格 | 家禽ファンモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5-11 / 16」 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 48Y |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 5.4/2.7 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 9.25 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ベルト博士ファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
銘板の回転数 | 1625 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 11 13 / 16 " |
相 | 1 |
弾力性のあるリング径 | 2.25 " |
リングトゥリングセンター | 8-20 / 23」 |
RPM範囲 | 1601-1700 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 2 9 / 16 " |
スタッドパターン | 1-11/25" x 5-3/25" |
UPC | 722856028075 |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 10.76 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 35.81 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8501404040 |
プロダクト | モデル | リングトゥリングセンター | フレーム | 全負荷アンペア | RPM範囲 | スタッドパターン | HP | 長さの少ないシャフト | 銘板の回転数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048A11T2021 | 7.55 " | 48Y | 3.2/1.6 | 1001-1100 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/4 | 7.5 " | 1075 | ¥77,173 | ||
048A11T2022 | 7-22 / 25」 | 48Y | 4.2/2.1 | 1001-1100 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/3 | 8.25 " | 1075 | ¥92,035 | ||
048A11T2023 | 7-22 / 25」 | 48Y | 6.4/3.2 | 1001-1100 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/2 | 8.25 " | 1075 | ¥90,601 | ||
048A17T118 | 8-3 / 25」 | 48Y | 3.6/1.8 | 1601-1700 | 1-11/25" x 5-3/25" | 1/4 | 8.5 " | 1625 | ¥84,725 | ||
048A17T2002 | 7.55 " | 48Z | 2.9/1.4 | 1601-1700 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/4 | 7.5 " | 1625 | ¥74,927 | ||
048A17T2003 | 7.55 " | 48Z | 4.4/2.2 | 1601-1700 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/3 | 7.5 " | 1625 | ¥77,879 | ||
048A17T2004 | 7-22 / 25」 | 48Z | 6.0/3.0 | 1601-1700 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/2 | 8.5 " | 1625 | ¥85,316 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。