入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクトなボルトオンファン |
エアーフロー | 280 / 220 cfm |
アンプ | 3.9/2.4 |
ブレード径 | 6.5 " |
ガード素材 | クロムメッキ鋼 |
ブレードの数 | 4 |
速度の数 | 2 |
RPM | 3420/2800 |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 1.77 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アンプ | RPM | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3200-24VG | 1.8/1.0 | 2545/2296 | 24 VDC | ¥43,951 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。