入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドヘルド懐中電灯 |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 5.25時間 |
バッテリーサイズ | AA |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 96m |
ボディカラー | グリーン |
本体径 | 0.500 " |
ボディ材質 | アルミニウム |
キャンドルパワー | 2200 |
直径 | 1" |
ドロップレーティング | 1m |
懐中電灯グレード | 産業 |
フォーカス | 調節可能 |
耐衝撃性 | 指定なし |
ランプ寿命 | 20K時間 |
ランプの種類 | 白熱 |
長さ | 5.75 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 12 LM |
光出力モード | 洪水のスポット |
ルーメン | 12 |
ルーメン範囲 | 0〜49 |
最大ルーメン出力 | 14 |
バッテリーの数 | 2 |
ピークビーム強度 | 2305cd |
高い設定での実行時間 | 5.3時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | 1/2ツイスト |
水の浸透度 | 指定なし |
バッテリー付きの重量 | 3.78オンス |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8513102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フォーカス | バッテリーの燃焼時間 | バッテリーサイズ | 耐衝撃性 | ランプ寿命 | 長さ | 光出力 | 光出力モード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2A03LK | 調節可能 | 5.25時間 | AA | 指定なし | 36K時間 | 5.75 " | 12 LM | 洪水のスポット | ¥2,703 | ||
M2A11LK | 調節可能 | 5.25時間 | AA | 指定なし | 36K時間 | 5.75 " | 12 LM | 洪水のスポット | ¥2,703 | ||
M3A112K | - | 2.5時間 | 単4 | 指定なし | 36K時間 | 5" | 9のLm | 洪水のスポット | ¥5,115 | ||
M3A032K | - | 2.5時間 | 単4 | 指定なし | 36K時間 | 5" | 9のLm | 洪水のスポット | ¥2,322 | ||
M3A012K | - | 2.5時間 | 単4 | 指定なし | 36K時間 | 5" | 9のLm | 洪水のスポット | ¥4,095 | ||
M2A01LK | 調節可能 | 5.25時間 | AA | 指定なし | 36K時間 | 5.75 " | 12 LM | 洪水のスポット | ¥6,863 | ||
S4D015K | 固定の | 9.25時間 | D | 1m | 10時間 | 14 23 / 32 " | 23,000 CP | 単発講座 | ¥6,570 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。