入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 戦術的な懐中電灯 |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 5.25時間 |
バッテリーサイズ | AA |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 96m |
ボディカラー | レッド |
本体径 | 2.31 " |
ボディ材質 | アルミニウム |
ドロップレーティング | 1m |
懐中電灯グレード | 一般的用途 |
フォーカス | 調節可能 |
耐衝撃性 | 指定なし |
ランプ寿命 | 20K時間 |
ランプの種類 | キセノン |
長さ | 5.75 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 12 LM |
光出力モード | ハイ |
ルーメン | 12 |
ルーメン範囲 | 0〜49 |
最大ルーメン出力 | 14 |
バッテリーの数 | 2 |
ピークビーム強度 | 2305cd |
交換用ランプ | LM2A001 |
高い設定での実行時間 | 5.3時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | 回転ヘッド |
水の浸透度 | 指定なし |
バッテリー付きの重量 | 3.78オンス |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8513102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビームの距離 | ボディカラー | 懐中電灯グレード | フォーカス | 光出力モード | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2A116K | 指定なし | 青 | 産業 | 固定の | 単発講座 | ツイストヘッド | ¥6,470 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。