アイテム価格 | ミニマグライト |
電池含む | はい |
バッテリーの燃焼時間 | 5.25時間 |
バッテリーサイズ | AA |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 96m |
ボディカラー | 迷彩服 |
本体径 | 0.72 " |
ボディ材質 | アルミニウム |
キャンドルパワー | 2200 |
直径 | 1" |
ドロップレーティング | 1m |
懐中電灯グレード | 産業 |
耐衝撃性 | 指定なし |
ランプ寿命 | 30K時間 |
ランプの種類 | 白熱 |
長さ | 5.75 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 12 LM |
光出力モード | 洪水のスポット |
ルーメン | 12 |
ルーメン範囲 | 0〜49 |
最大ルーメン出力 | 14 |
バッテリーの数 | 2 |
ピークビーム強度 | 2305cd |
高い設定での実行時間 | 5.3時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | 1/2ツイスト |
水の浸透度 | 指定なし |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8513102000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。