MAGLINER PDT364808 傾斜パレット ドリー 6000 ポンド
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
アイテム価格 | パレットドリー |
キャスターホイール径 | 3.5 " |
キャスターホイール素材 | フェノール |
キャスターホイールタイプ | ローラー |
キャスターホイール幅 | 2" |
色 | シルバー |
負荷容量 | 6000ポンド |
キャスターホイールの数 | 8、(4)下げられた中心 |
プラットフォーム高さ | 4.5 " |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォーム素材 | アルミニウム |
プラットフォームスタイル | 開いて、フラッシュ |
プラットフォームの幅 | 36 " |
船の重量(kg) | 18.14 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。