アイテム価格 | スナックハンドトラック |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | シルバー |
終了 | 未完 |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | アルミニウム |
ノーズプレートの深さ | 7-1 / 2」 |
ノーズプレート幅 | 14 " |
全体の深さ | 17.5 " |
全体の高さ | 63 " |
全幅 | 17.5 " |
ホイールベアリング | 封印された |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールタイプ | モールドオン |
ホイールの幅 | 1.625 " |
船の重量(kg) | 15.75 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。