MAGLINER 1FC74 ウォーク ランプ エプロン エンド 2500ポンド 28-3/4 インチ x 8 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォークランプ |
デッキ | ツイントゥース |
エンドスタイル | エプロンエンド |
負荷容量 | 2500ポンド |
材料 | アルミニウム |
正味重量 | 78ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 8ft。 |
全幅 | 28.75 " |
サービスの高さの範囲 | 2〜31インチ |
サイドレールの高さ | 4-1 / 4」 |
船の重量(kg) | 36.29 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 250.19 |
船幅(cm) | 72.64 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | デッキ | 負荷容量 | 正味重量 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | サービスの高さの範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FC73 | ツイントゥース | 2800ポンド | 57ポンド | 6ft。 | 28.75 " | 2〜21インチ | ¥141,384 | 見積依頼
| |
VR29102 | ツイントゥース | 2200ポンド | 93ポンド | 10ft。 | 28.75 " | 37 " | ¥203,995 | 見積依頼
| |
VR29122 | ツイントゥース | 1900ポンド | 110ポンド | 12ft。 | 28.75 " | 46 " | ¥214,928 | 見積依頼
| |
VR29162 | ツイントゥース | 1000ポンド | 147ポンド | 16ft。 | 28.75 " | 61 " | ¥206,163 | 見積依頼
| |
VR29032 | 滑り止め | 3000ポンド | 36ポンド | 3ft。 | 28.75 " | 9まで」 | ¥102,847 | ||
VR29042 | 滑り止め | 3000ポンド | 41ポンド | 4ft。 | 28.75 " | 12まで」 | ¥116,399 | ||
VR29052 | 滑り止め | 3000ポンド | 54ポンド | 5ft。 | 28.75 " | 18まで」 | ¥133,229 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。