入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 伸縮式検査ミラー |
ベースサイズ | 1 / 2 " |
基底型 | 12ポンドの希土類磁石 |
ハンドルタイプ | ステンレス鋼 |
長さ | 7 3/4 "から34/1" |
材料 | アクリル |
ミラーサイズ(インチ) | 1-7/8 x 2-1/2 |
個数 | 1 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
形状 | 長方形の |
スイベルタイプ | オールアングルボールジョイント |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 7009921000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベースサイズ | 基底型 | ハンドルタイプ | 長さ | 材料 | シャフト材質 | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312A | - | - | 滑り止め、耐溶剤性のコンフォートグリップ | "7へ" 29 | アクリルミラー、ナイロンヘッド | ステンレス鋼 | 正方形である | ¥4,596 | ||
316 | - | - | 滑り止め、耐溶剤性のコンフォートグリップ | 7 1/2 "から36/1" | ガラスミラー、ステンレスヘッド | ステンレス鋼 | 長方形の | ¥5,896 | ||
375 | - | - | 滑り止め、耐溶剤性のコンフォートグリップ | 15 3/4 "から32/1" | ガラス鏡、ナイロンヘッド | 鋼 | ラウンド | ¥10,206 | ||
309TR | - | - | ソフトビニールグリップ | 7 3/4 "から14/1" | ガラスミラー、亜鉛メッキヘッド | ステンレス鋼 | ラウンド | ¥4,923 | ||
315 | - | - | 滑り止め、耐溶剤性のコンフォートグリップ | 6 1/2 "から36/1" | ガラス鏡、ナイロンヘッド | ステンレス鋼 | 長方形 | ¥3,599 | ||
314S925 | 5 / 8 " | 7ポンドの希土類磁石 | ステンレス鋼 | 8 1/4 "から38" | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 長方形の | ¥9,834 | ||
301G240 | 5 / 16 " | 2ポンドの希土類磁石 | 真鍮 | 6 1/4 "から28" | ガラス | クロムメッキ真鍮 | 正方形である | ¥4,016 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。