入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 標準ストラット |
圧縮された長さ | 18.82 " |
シリンダー径 | 1.1 " |
拡張長さ | 24.82 " |
継手タイプ | なし |
固定抵抗 | はい |
強 | 75〜338ポンド |
ロッキング | いいえ |
材料 | 炭素鋼 |
ロッド径 | 0.55 " |
ロッドねじサイズ | M10x1.5 |
ストローク | 6 |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 69.34 |
船幅(cm) | 4.32 |
原産国 | US |
モデル | ストローク | 圧縮された長さ | シリンダー径 | 拡張長さ | 強 | 材料 | ロッド径 | ロッドねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSE02000020115 | 2 | 4.29 " | 0.591 " | 6.29 " | 2〜6ポンド | 炭素鋼 | 0.236 " | M6x1.0 | ¥25,315 | |
MSE02000020115S | 2 | 4.29 " | 0.591 " | 6.29 " | 2〜6ポンド | ステンレス鋼 | 0.236 " | M6x1.0 | ¥36,894 | |
MSE02000030118 | 2 | 4.69 " | 0.709 " | 6.69 " | 3〜9ポンド | 炭素鋼 | 0.315 " | M6x1.0 | ¥25,555 | |
MSE02000030118S | 2 | 4.69 " | 0.709 " | 6.69 " | 3〜9ポンド | ステンレス鋼 | 0.315 " | M6x1.0 | ¥38,075 | |
MSE02000080122 | 2 | 4.68 " | 0.866 " | 6.68 " | 8〜24ポンド | 炭素鋼 | 0.394 " | M8x1.25 | ¥26,262 | |
MSE02000080122S | 2 | 4.68 " | 0.866 " | 6.68 " | 8〜24ポンド | ステンレス鋼 | 0.394 " | M8x1.25 | ¥39,261 | |
MSE02000100128 | 2 | 4.82 " | 1.1 " | 6.82 " | 10〜30ポンド | 炭素鋼 | 0.55 " | M10x1.5 | ¥25,506 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。