入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドソーブレード |
グレード | ハードカバー |
長さ | 7 '9」 |
材料 | 炭素鋼 |
インチあたりの歯 | 10 |
厚さ | 0.025 " |
歯のタイプ | レーカー |
UPC | 695977761490 |
幅(Width) | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8202200030 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 厚さ | 歯のタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHBFR10-10 ' | 10ft。 | 10 | 0.032 " | レーカー | 3 / 4 " | ¥5,816 | |
ZHBDR10-10 ' | 10ft。 | 10 | 0.025 " | レーカー | 1 / 2 " | ¥5,153 | |
ZHBDR14-10 ' | 10ft。 | 14 | 0.025 " | レーカー | 1 / 2 " | ¥5,153 | |
ZHBAR14-100 ' | 100ft。 | 14 | 0.025 " | レーカー | 1 / 4 " | ¥20,219 | |
ZHBBR14-100 ' | 100ft。 | 14 | 0.025 " | レーカー | 3 / 8 " | ¥20,346 | |
ZHBDR14-100 ' | 100ft。 | 14 | 0.025 " | レーカー | 1 / 2 " | ¥20,774 | |
ZHBFR14-100 ' | 100ft。 | 14 | 0.025 " | レーカー | 3 / 4 " | ¥30,591 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。