M. K. MORSE CSM14MB チョップソー、14 インチブレード、1 インチアーバー
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
アイテム価格 | チョップソー |
アンプ | 15 |
アーバーサイズ | 1" |
ブレード径 | 14 " |
切削能力 | 5.125 " |
ガードタイプ | リトラクタブル |
ハンドルタイプ | 水平D |
材料 | 鋳造アルミニウムベース、スチールガード、ポリカーボネートハンドル |
無負荷RPM | 1300 |
工具重量 | 53.0ポンド |
UPC | 656729969106 |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 27.45 |
船高(cm) | 45.97 |
船の長さ(cm) | 59.44 |
船幅(cm) | 40.89 |
HSコード | 8461508020 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。