LYON PPS4030301004I モジュラー引き出しキャビネット、引き出し 4 個、容量 450 ポンド、高さ 37-3/16 インチ、パテ
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
アイテム価格 | モジュラー引き出しキャビネット |
色 | パテ |
引き出しごとのコンパートメント | (4)48 |
引き出し容量 | 450ポンド |
引き出しの深さ | 25.125 " |
引き出しの高さ | 7" |
引き出しの幅 | 25.125 " |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドル材料 | プラスチックカバー付きスチール |
ハンドルタイプ | ラベルホルダーで引っ張る |
材料 | 鋼 |
コンパートメントの数 | (4)48(7 "H) |
引き出しの数 | 4 |
全体の深さ | 28.25 " |
全体の高さ | 37.187 " |
全幅 | 30 " |
使用可能な引き出しの高さ(インチ) | (4)7 " |
船の重量(kg) | 160.62 |
船高(cm) | 107.16 |
船の長さ(cm) | 85.09 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 引き出し容量 | 引き出しの高さ | 終了 | コンパートメントの数 | 引き出しの数 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP5403030000AI | パテ | 450ポンド | 2-1/4", 3-7/8", 5-3/8" | パウダーコーティング | (5)24(2-1 / 4 "H)、(2)20(3-7 / 8" H)、(1)16(5-3 / 8 "H) | 8 | 37.187 " | ¥529,314 | ||
PPM403030000AI | パテ | 400ポンド | 2-1/4", 3-7/8", 5-3/8" | パウダーコーティング | (5)24(2-1 / 4 "H)、(2)20(3-7 / 8" H)、(1)16(5-3 / 8 "H) | 8 | 37.187 " | ¥509,740 | ||
PPM4030301004I | パテ | 400ポンド | 7" | パウダーコーティング | (4)48(7 "H) | 4 | 37.187 " | ¥345,482 | ||
PPS4930301001I | パテ | 450ポンド | 2-1/4", 3", 3-7/8" | パウダーコーティング | (2)32(2-1 / 4 "H)、(3)24(2-1 / 4" H)、(2)20(2-1 / 4 "H)、(1)20(3" H )、(2)16(3 "H)、(1)20(3-7 / 8" H) | 11 | 44.25 " | ¥804,967 | ||
PPM4930301001I | パテ | 400ポンド | 2-1/4", 3", 3-7/8" | パウダーコーティング | (2)32(2-1 / 4 "H)、(3)24(2-1 / 4" H)、(2)20(2-1 / 4 "H)、(1)20(3" H )、(2)16(3 "H)、(1)20(3-7 / 8" H) | 11 | 44.25 " | ¥712,527 | ||
PPS6830301015I | パテ | 400ポンド | 5-3 / 8 "、7" | パウダーコーティング | (1)16(5-3 / 8 "H)、(1)16(7" H)、(2)12(7 "H)、(3)8(7" H) | 7 | 59.25 " | ¥596,989 | ||
PPM6830301015I | パテ | 400ポンド | 5-3 / 8 "、7" | パウダーコーティング | (1)16(5-3 / 8 "H)、(1)16(7" H)、(2)12(7 "H)、(3)8(7" H) | 7 | 59.25 " | ¥519,921 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。