LUXOR WT42BU-B/WTD ユーティリティ カート 200 ポンド容量樹脂棚2枚
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
アイテム価格 | ユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 100ポンド |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスターサイズ | 4" |
キャスタータイプ | (4)スイベル、(2)ブレーキ付き |
中央と下の棚の間の距離 | 16.5 " |
棚の間の距離 | 16 " |
上部と中央の棚の間の距離 | 16.5 " |
ハンドル付き | 有り |
脚の色 | ブラック |
脚の素材 | 熱可塑性樹脂 |
唇の高さ | 1 / 4 " |
負荷容量 | 200ポンド |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 42 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 18 " |
棚の色 | 青 |
棚の長さ | 24 " |
棚板素材 | 熱可塑性樹脂 |
棚のスタイル | リップ |
棚幅 | 18 " |
船の重量(kg) | 12.25 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 9403704031 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 脚の色 | 調整可能な増分 | 棚あたりの容量 | 脚の素材 | 唇の高さ | 負荷容量 | 棚の数 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT34S | ブラック | - | 67ポンド | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 300ポンド | 3 | 34 " | ¥30,498 | ||
WT34S | パテ | - | 67ポンド | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 300ポンド | 3 | 34 " | ¥42,697 | ||
WT34E | ブラック | 8 "から16-1 / 2" | 67ポンド | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 200ポンド | 3 | 34 " | ¥59,859 | ||
WT34 | パテ | - | 67ポンド | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 200ポンド | 3 | 34 " | ¥49,731 | ||
WT34 | パテ | - | 67ポンド | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 200ポンド | 3 | 34 " | ¥35,687 | ||
WT34 | パテ | - | 67ポンド | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 200ポンド | 3 | 34 " | ¥44,095 | ||
STC11 | レッド | - | 150ポンド | ポリエチレン | 2.75 " | 300ポンド | 2 | 37.5 " | ¥35,840 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。