LUXOR STC211 ユーティリティ カート 300 ポンド耐荷重 PE ブラック
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 100ポンド |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスターサイズ | 4" |
キャスタータイプ | (4)スイベル、(2)ブレーキ付き |
中央と下の棚の間の距離 | 11.75 " |
棚の間の距離 | 36.5 " |
上部と中央の棚の間の距離 | 11.75 " |
Handle | トップシェルフに成形 |
ハンドル付き | 有り |
脚の色 | ブラック |
脚の素材 | ポリエチレン |
唇の高さ | 上部1/4 "、中央および下部2-3 / 4" |
負荷容量 | 300ポンド |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 36.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
全幅 | 24 " |
棚の色 | ブラック |
棚の長さ | 18 " |
棚板素材 | ポリエチレン |
棚のスタイル | リップ |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 10.76 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 9403704031 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 脚の色 | 調整可能な増分 | 棚あたりの容量 | 脚の素材 | 唇の高さ | 負荷容量 | 棚の数 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT34S | ブラック | - | 67ポンド | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 300ポンド | 3 | 34 " | ¥30,100 | ||
WT34S | パテ | - | 67ポンド | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 300ポンド | 3 | 34 " | ¥43,120 | ||
WT34E | ブラック | 8 "から16-1 / 2" | 67ポンド | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 200ポンド | 3 | 34 " | ¥52,867 | ||
WT34 | パテ | - | 67ポンド | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 200ポンド | 3 | 34 " | ¥56,554 | ||
WT34 | パテ | - | 67ポンド | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 200ポンド | 3 | 34 " | ¥31,609 | ||
WT34 | パテ | - | 67ポンド | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 200ポンド | 3 | 34 " | ¥41,616 | ||
STC11 | レッド | - | 150ポンド | ポリエチレン | 2.75 " | 300ポンド | 2 | 37.5 " | ¥41,754 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。