LUXOR AVJ42DL-RB アジャスタブルモバイルカート ロイヤルブルー
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
アイテム価格 | 調整可能なモバイルカート |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスターサイズ | 4" |
キャスタータイプ | (4)スイベル、(2)ロック付き |
色 | 藤紫色 |
負荷容量 | 200ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 24〜42インチ |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 18 " |
船の重量(kg) | 28.58 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
AVJ42DL | ブラック | ¥98,447 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。