LUXO 23728RB 双眼顕微鏡 7x-45x 調整可能な視度
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
アイテム価格 | 双眼鏡 |
ベース寸法 | 10 "×10」 |
最大容量 | 10 |
接眼レンズ分度器 | いいえ |
視野 | 23 mm |
最大フォーカシング高さ | 7.7 " |
イルミネーション | 調光可能な80LEDリングライト |
長さ | 26 "ホライゾンブームスタンド |
光源 | LED製品 |
倍率 | 7X-45X |
最大ワークの高さ | 5.7 " |
光管 | 双眼、デュアル調整可能視度 |
電源 | 入力100-240V、50/60 HZ出力24V、750 Ma |
スタンドタイプ | デュアルアームブーム |
テーブルサイズ | 10 "×10」 |
タイプ | ステレオ |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 27.45 |
船高(cm) | 32.39 |
船の長さ(cm) | 84.46 |
船幅(cm) | 38.74 |
HSコード | 9011900000 |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
23727RB | 26 "水平ブームスタンド | ¥529,282 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。