入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベル制御 |
制御タイプ | 伝導度 |
エンクロージャーの色 | ホワイト |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 2.75 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 4.75 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 3.875 |
入力電圧 | 120 VAC |
リレー | 3 |
タイプ | DINマウント |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 12.38 |
HSコード | 9032896060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | エンクロージャーの幅(インチ) | 入力電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
WFLTV-DM-2011 | 1.75 | 120 VAC | ¥91,972 | ||
WFLTV-DM-4011 | 2.875 | 120 VAC | ¥131,873 | ||
WFLTV-DM-2012 | 1.75 | 240 VAC | ¥91,972 | ||
WFLTV-DM-4012 | 2.875 | 240 VAC | ¥131,877 | ||
WFLTV-DM-6012 | 3.875 | 240 VAC | ¥158,958 | ||
WFLTV-DM-201(24) | 1.75 | 24 VAC | ¥108,804 | ||
WFLTV-DM-401(24) | 2.875 | 24 VAC | ¥144,869 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。