Lumenite レベル コントロールの販売代理店 (144 品目) | Raptor Supplies 日本

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC.

フィルタ

テスト機器

HVACと冷凍

パンプス

照明

ハンドツール

Electrical

テスト機器 フィルタ

圧力と真空の測定全ラインナップを見る

  • 変換器付きデジタル圧力真空計

    USDA / TPVに準拠した、プラスチックケースとSS接液材料を備えたトランスミッター付きの耐湿性圧力計。 食品加工および製薬用途に最適です。 5桁のLCDと0.25%の精度を持っている

  • 液面トランスミッターディスプレイ

    表示桁のオプションを備えたレベル/送信機コントローラー LCD が含まれています。 120 / 240 VAC 電圧で動作します。 動作温度範囲が華氏-20度から120度の牛乳殺菌テストプローブも含まれています

  • 圧力および/または真空トランスデューサー

    3A/USDA 認定の衛生圧力トランスミッター。オプションのデジタル読み取りユニットを備え、最大 1000 psi までの圧力測定に使用されます。 乳製品、食品加工、製薬業界で広く採用されており、高度に研磨されたステンレス鋼の表面と電解研磨されたトリクランプダイヤフラムが特徴です。

温度と湿度の測定全ラインナップを見る

  • 温度および湿度トランスデューサー

    サニタリー温度トランスミッタは、RTD 信号を連続出力信号に変換することにより、華氏 0 ~ 1000 度の範囲の温度を測定するために使用されます。 NEMA 4X 定格エンクロージャ、304 SS ハウジング/プローブ、500 ミリ秒の応答時間

Lumenite Control Technology Inc.について

Lumenite Control Technology Inc. は、連続レベル送信機、導電率レベル制御、衛生/産業用プローブ アセンブリ、 低温殺菌試験システム、タイミング制御、および圧力と温度の測定デバイス。 事前校正済み サニタリー温度トランスミッター Lumenite Control Technology の製品は、リモート温度測定アプリケーション向けに、熱電対または RTD 信号を 4 ~ 20 mA の連続出力信号に変換するように設計されています。 3 線式 RTD センサー入力、ドリフトのないデジタル線形化、NEMA 4x エンクロージャー、304 ステンレス鋼のハウジングとプローブを備えており、華氏 0 ~ 1000 度の範囲の温度を測定できます。 同社は、充填/排出操作やシングルポイント ON/OFF スイッチング用途に適した 24 進ソケットマウントレベル制御/センサーも提供しています。 これらの Lumenite レベル制御は、一連のドライ接点を備えた単一リレーで構成され、120、240、および XNUMX VAC のバリエーションが利用可能です。