アイテム価格 | コード収納リール |
コード長 | 含まれておりません |
深さ | 12.5 " |
ゲージ/導体 | 14/3 |
グレード | 一般・商業用 |
高さ | 13 " |
保持しています | 最大 150 フィートのコード/ロープ/エア ホース |
リールカラー | グレー |
リール素材 | ポリプロピレン |
温度。 範囲 | -30度から140度 |
幅(Width) | 10.25 " |
船の重量(kg) | 1.96 |
船高(cm) | 33.27 |
船の長さ(cm) | 36.07 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。