入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱電球 |
平均電球寿命 | 1000時間 |
平均寿命 | 3000時間 |
基底型 | 中間ネジ(E17) |
電球径 | 7 / 8 " |
電球ハウジング | ガラス |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 2800K |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
初期ルーメン | 108 |
ランプ指定 | 15T7N |
ランプ径 | 7 / 8 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | T7 |
ランプの種類 | チューブ |
ルーメン | 108 |
最大全体の長さ | 2.25 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
三方向 | いいえ |
電圧 | 120 |
出力 | 15 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 3.56 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8539228040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。