入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDのスポットライト |
アンプ | 0.17 |
平均電球寿命 | 25,000時間 |
平均寿命 | 25,000時間 |
基底型 | シングルコンタクトバヨネット(BA15s) |
ビーム角 | 60度 |
電球径 | 2" |
電球ハウジング | ガラス |
電球技術 | LED製品 |
色温度 | 3000K |
調光可能/調光不可 | 非調光 |
エネルギースター準拠 | いいえ |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外 | 屋内 |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
初期ルーメン | 55 |
ランプ径 | 1.5 " |
ランプ形状 | MR16 |
ランプの種類 | リフレクター-MR |
LEDの交換 | 20W INC / 5W CFL |
ライトの色 | 暖かい |
ルーメン | 55 |
最大全体の長さ | 62.5 mm |
全体的なランプ形状 | MR / JDR |
三方向 | いいえ |
電圧 | 12 |
出力 | 2 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 基底型 | 最大全体の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
4LRG5 | ダブルコンタクトバヨネット(BA15d) | 37.3 mm | ¥8,177 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。