アイテム価格 | キーホルダー懐中電灯 |
電池含む | いいえ |
バッテリーの燃焼時間 | 6時間 |
バッテリーサイズ | 単4 |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 18m |
ボディカラー | ブラック |
本体径 | 0.61 " |
ボディ材質 | アルミニウム |
懐中電灯ビームタイプ | Spot |
懐中電灯グレード | 産業 |
ランプ寿命 | 50,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 2.83 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力モード | 特別な光出力なし |
ルーメン | 20 |
ルーメン範囲 | 0〜49 |
最大ルーメン出力 | 20 |
バッテリーの数 | 1 |
ピークビーム強度 | 85cd |
高い設定での実行時間 | 6時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | ツイスト |
水の浸透度 | IPX4 |
船の重量(kg) | 0.02 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。