入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均寿命 | 10,000時間 |
基底型 | ミニチュアバヨネット(BA9) |
現在の描画 | 73mA |
初期ルーメン | 6 |
ランプ径 | 0.33 " |
ランプ形状 | T2 1/2 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
最大全体の長さ | 1.19 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | インジケータ |
貿易番号 | 24MB |
電圧 | 24 |
出力 | 1.7 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8539293050 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 電圧 | 平均寿命 | 基底型 | 出力 | 現在の描画 | 初期ルーメン | 最大全体の長さ | プライマリアプリケーション | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FNC5 | 28 | 300時間 | P14.5S | 70 | 2920mA | 1900 | 2.66 " | 一般的用途 | ¥1,831 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。