定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LUMAPRO3FRH1ミニチュアLED電球L6psb0.12w T2 6v | AC9DAB

LUMAPRO 3FRH1 ミニチュア LED 電球 L6psb 0.12w T2 6v

在庫あり
アイテム:AC9DAB モデル:3FRH1

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥881 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemミニチュアLED電球
平均電球寿命50,000時間
平均寿命50,000時間
基底型電話。 スライド5
電球径1 / 4 "
電球ハウジングガラス
現在の描画18〜20mA
同封の備品用いいえ
高出力いいえ
屋内/屋外での使用屋内のみ
ランプ径0.25 "
ランプ形状T2
ランプの種類ミニチュア-T
ライトの色グリーン
全体的なランプ形状T
プライマリアプリケーション一般的用途
貿易番号L6PSB
電圧6
出力0.1

発送情報:

船高(cm)3.56
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)3.81
HSコード8539490080
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルライトの色価格
LUMAPRO3FRG9ミニチュアLED電球L6psb0.12w T2 6v | AC9DAA 3FRG9ホワイト¥881
LUMAPRO3FRH3ミニチュアLED電球L6psb0.12w T2 6v | AC9DAC 3FRH3レッド¥881

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LUMAPRO 3FRH1 ミニチュア LED 電球 L6psb 0.12w T2 6v
¥881 /単価