定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LUMAPRO 3EHK7 ミニチュア ランプ 1156dc 26.9w S8 12.8v - 10 個パック | AC8WPL

LUMAPRO 3EHK7 ミニチュア ランプ 1156dc 26.9w S8 12.8v - 10 個パック

在庫あり
アイテム: AC8WPL モデル:3EHK7

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,338 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemミニチュア白熱電球
平均電球寿命1200時間
平均寿命1200時間
基底型ダブルコンタクトバヨネット(BA15d)
電球ハウジングガラス
現在の描画2110mA
同封の備品用いいえ
高出力いいえ
屋内/屋外での使用屋内のみ
初期ルーメン402
ランプ形状S8
ランプの種類ミニチュア-S
ルーメン402
最大全体の長さ2"
全体的なランプ形状S
プライマリアプリケーションスクールバス
貿易番号1156DC
電圧12.8
出力26.9

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
船高(cm)16.51
船の長さ(cm)8.13
船幅(cm)3.05
HSコード8539293060
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル最大全体の長さ平均電球寿命平均寿命プライマリアプリケーション貿易番号出力基底型現在の描画パッケージ。 数量価格
LUMAPRO21U492ミニチュアランプ2057llS8v-12.8個入りパック| AB2JTZ 21U4922"2400/10,000時間2400/10,000時間自動車2057LL8ダブルコンタクトインデックス(BA15d)-2¥966
LUMAPRO21U493ミニチュアランプ2057nallS8v-12.8個入りパック| AB2JUA 21U4932"2000/10,000時間2400/10,000時間自動車2057ナル7ダブルコンタクトインデックス(BA15d)-2¥1,472
LUMAPRO21U495ミニチュアランプ3057llS8v-12.8個入りパック| AB2JUC 21U4952.09 "2000/10,000時間2000/10,000時間ウインカー、リア、バックアップ、コーナリング、ハイマウントストップ、ストップ、ウインカー、フロント3057LL27/7DFプラスチックウェッジ-2¥1,925
LUMAPRO21U496ミニチュアランプ3156llS8v-12.8個入りパック| AB2JUD 21U4962.09 "2000時間2000時間自動車3156LL26.9SFプラスチックウェッジ-2¥1,836
LUMAPRO21U541ミニチュアランプ198S8 12.8v | AB6JVZ 21U5412"41.25 "1200/5000時間自動車1988ダブルコンタクトインデックス(BA15d)-1¥405
LUMAPRO21U542ミニチュアランプ199S8 12.8v | AB6JWA 21U5422"1200時間1200時間自動車19929シングルコンタクトバヨネット(BA15s)-1¥233
LUMAPRO21U592ミニチュアランプ1034S8 12.8v | AB6JYC 21U5922"200/500時間200/500時間自動車10348ダブルコンタクトインデックス(BA15d)-1¥312

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LUMAPRO 3EHK7 ミニチュア ランプ 1156dc 26.9w S8 12.8v - 10 個パック
¥1,338 /パック