入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDランプ |
アンプ | 12mA |
平均寿命 | 20,000時間 |
基底型 | ミニチュアバヨネット(BA9) |
色温度 | 500 Nmで |
調光可能/調光不可 | 非調光 |
エネルギースター準拠 | いいえ |
初期ルーメン | 10 |
ランプ径 | 0.433 " |
ランプ形状 | T3 1/4 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
ライトの色 | 暖かい白 |
最大全体の長さ | 1.2 " |
全体的なランプ形状 | T |
電圧 | 6 |
出力 | .3 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 5.49 |
船の長さ(cm) | 3.58 |
船幅(cm) | 3.58 |
HSコード | 8541402000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。