LUMAPRO 30F523 LED ロープライト 5000k 150ft 120v
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDロープライト |
色温度 | 5000K |
高さ | 1 / 2 " |
ハウジングの色 | クリア |
住宅資材 | PVC |
長さ | 1800 " |
ライトの色 | クールホワイト |
定格寿命 | 35,000の時間。 |
温度。 範囲 | -20〜60度C |
電圧 | 120 |
保証 | 1年 |
出力 | 150 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 10.89 |
船高(cm) | 30.51 |
船の長さ(cm) | 30.51 |
船幅(cm) | 26.01 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。